植物育成用LED照明ユニット ISL-150X150シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●外寸法:165×165×35mm(突起部除く)●PPFD値(μmol m-2 s-1):400(緑/200+緑/200)●発光面サイズ:150×150mm●波長:緑/525nm●重量:0.9kg●発光色:緑+緑 注文コード66738168 品番ISL-150X150-HGG-SN
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

空調管理下の実験棚や恒温・恒湿槽内の上・側面に設置できます。
温室内の補光用としても使用できます。

仕様●外寸法:165×165×35mm(突起部除く)●PPFD値(μmol m-2 s-1):400(緑/200+緑/200)●発光面サイズ:150×150mm●波長:緑/525nm●重量:0.9kg●発光色:緑+緑 アズワン品番65-9038-49
注意
※本商品、照明のみとなります。専用電源注文コード:21342938

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする