曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
691309310012 基板用端子台 3093シリーズ 3.81mmピッチ 1列 12極 緑 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK 66739060

基板用端子台 3093シリーズ 3.81mmピッチ 1列 12極 緑 1袋 120個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(120個)
注文コード
66739060
品番
691309310012
参考基準価格(税別)¥83,700販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)値下げ
82,980
仕様
●極数:12●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3093●幅:14.5mm●コード番号:191-6064
アズワン品番
65-7767-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする