5連日立用サンプルカップ 600個

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(600個) 注文コード66739130 品番51213
参考基準価格(税別)¥15,960 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

5連結サンプルカップ
1度に5個のサンプルカップをラックに立てられ作業効率が上がります。
適合キャップ:16Φ用キャップ

仕様●材質:PS(ポリスチレン)●容量:1.8mL●全長:37.9mm●適用:日立用 アズワン品番67-2189-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする