ミニハイキル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66739254 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

金属類から布・ビニールなどの薄いものまで簡単に切断することが出来ます。
ハサミ本体は一本の材料から鍛造で製造し完全焼入れしてありますの丈夫で長持ちします。
ハイキルを小型・軽量にした万能ハサミです。
女性でもプロの方でもご使用頂けます。

用途ステンレス板、ブリキ、アルミ板、ビニール、紙類の切断。 仕様【切断目安】ステンレス板0.3mm 材質特殊鋼 全長(mm)180 質量(g)190 刃長(mm)50
注意
※枝などの木類の使用には向きません。
※ピアノ線等、焼入れ材の切断は刃こぼれの原因となりますので使用しないで下さい。
※刃の部分はサビますのでミシン油などでお手入れして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする