マグジャケット2カラビナBC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66739376 品番KMC-31NJB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

工具ホルダーに簡単に着脱可能なカラビナ式ベルトクリップ付です。
信頼のJIS1級目盛テープです。
衝撃に強いゴムジャケットカバー入りです。
一人で測定がしやすい強力マグネット爪、両面印刷目盛です。
反射を抑えた読みやすいテープです。

用途長さの測定。 【本体】ブラック・ゴールド【テープ】表:イエロー、裏:ホワイト テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル JIS規格JIS1級 材質(テープ)
注意
※原産国が中華人民共和国よりベトナム社会主義共和国に随時変更予定です。商品ご購入に際し、原産国指定に対する対応及び出荷される商品の原産国のお知らせは出来かねます。なお、原産国による商品の仕様・品質に変わりはありません。
※カラーはゴールドかブラックのどちらかになり、ご希望に沿えない可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする