マググリップ両面25 5.5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66739385 品番KMC-32D 24PBOX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

フックに強力マグネットが付いています。
一人でも楽に測定できる強力マグネット付の爪です。
壁面、柱、天井のマーキングに便利な両面目盛付きです。
摩耗に強いナイロンコートテープです。

用途長さの測定。 仕様サビに強いステンレスバネ テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル JIS規格JIS1級 材質(テープ)ナイロンコートテープ 目盛種別両面
注意
※原産国が中華人民共和国よりベトナム社会主義共和国に随時変更予定です。商品ご購入に際し、原産国指定に対する対応及び出荷される商品の原産国のお知らせは出来かねます。なお、原産国による商品の仕様・品質に変わりはありません。
※マグネットを吸着させてテープを手前に引いた時には、測定値から1.6mm減らして下さい。
※感電の危険がありますので、電気との接触はしないでください。
※テープの引き出し、引き込みには注意して下さい。
※STOPマーク以上引き出さないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする