PROMART(プロマート)
PROMART(プロマート)の コンベックス・巻尺・距離測定
PROMART(プロマート)の コンベックス
PROMART(プロマート)の ロック付コンベックス
マグネシウムMG
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66739446
品番
MGN2555M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
世界最小・最軽量のマグネシウムボディーです。
コンパクト設計によるマグネシウムメジャーです。
マグネットフック付きで一人での作業も容易です。
用途
寸法測定。
仕様
ステンレスバネ・爪飛び防止用クリップ・ストラップ付
材質
ケース:マグネシウム、バネ材:ステンレス材
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
本体質量(g)
270
JIS規格
JIS1級(メートル表示のみ)
材質(テープ)
スチール
爪部
0点補正移動爪
目盛種別
両面
注意
※作業中は安全の為、保護メガネ、手袋をしてください。
※人体の安全・テープ保護の為、テープはゆっくり引き込んでください。また、ストップマーク以上は引き出さないでください。
※電気との接触はしないでください。感電の危険があります。
※テープにヒビ割れ、キレが生じた時は使用しないでください。
※絶対に分解しないでください。けがをする恐れがあります。