ブラック本体1955JIS

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66739455 品番HYB1955J-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,089
販売価格(税別)
990

組立てコンベックスの本体です。
デコレーション用コンベックスの本体です。
別売りのカバーやストラップ、メッキプレートを取り付けすれば自分だけのおしゃれなコンベックスができます。

用途長さ測定。 材質本体:ABS 質量(g)198 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5.5 材質(テープ)SK材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする