エスコ
エスコの 品質管理・精密作業用手袋
エスコの スムス手袋 (ナイロン)
手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10双)
注文コード
66742824
品番
EA354AB-144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
軽作業や、インナー手袋として使用いただける編み手袋の基本スタイルです。
縫い目が無く、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。
仕様
●サイズ:LL●全長(mm):220●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):75●材質:ナイロン●厚み:1.2●入数:10双●カラー:黄
アズワン品番
65-9250-26