エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
2.0-6.0mm 9本組 六角軸ドリル HSS
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66744355
品番
EA824PG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
充電式インパクトドライバーに使用可能です。
充電ドライバーにワンタッチで着脱できます。
仕様
●入数:9本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0●六角シャンク:6.35mm●つかみの軸長:14mm●材質:HSS(ハイス鋼)●用途:鉄工●ビットが10本収納できるケース付
アズワン品番
65-9298-16