※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリングシャフトワッシャ 内径10mm レース幅1mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66744565
品番
AS 1024
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
仕様
●内径:10mm●外径:24mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:1mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2180
アズワン品番
65-7866-14
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方