フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 制御機器・PLC・リレー
フエニックス・コンタクトの リレー
フエニックス・コンタクトの ソリッドステート・リレー
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 mA 最大負荷電圧:28.8 V dc DINレール 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66746489
品番
2982171
参考基準価格(税別)
¥95,200
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
Phoenix Contact プラグインミニチュアソリッドステートリレー、パワーソリッドステートリレーです。1 N/Oコンタクト 入力: 24 V dc 出力: 24 〜 253 VAC/2 A
仕様
●範囲:OPT●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:19.2 V dc●最大負荷電圧:28.8 V dc●コード番号:224-7586
アズワン品番
65-8073-58