エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 流量計
エスコの 面積式(フロート式)
計量ガンノズル(アドブル・水用)Φ25mm EA991CHシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66746884
品番
EA991CH-62
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥89,760
販売価格(税別)
¥
81,600
バスケットに入れる
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。
接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。
※自重落下ではご使用いただけません。
仕様
●ノズルサイズ:Φ19×90mm●適用:アドブルー、水●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン、パッキン/NBR/FKM●接続ねじ径:Φ25●最大使用圧力:0.3Mpa●重量:1kg●継手:ホースニップル(外すとG1オス/キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):6〜120●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●液体の管理でコスト削減●流量計付
アズワン品番
65-9340-86