セトクラフト
セトクラフトの 文房具
セトクラフトの ステープラー/パンチ
セトクラフトの ホッチキス
ステープラー(POOH) SDシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66746918
品番
SD-8851
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。
仕様
●本体サイズ:幅4.5×奥行6.5×高さ6.5cm●本体重量:99g●個装サイズ:幅5×奥行7×高さ7cm●個装重量:115g●材質●▼レジン、スチール●生産国:中国
アズワン品番
65-8914-76
繰り返し・詰め替え
対応