CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の 水耕栽培・植物育成ライト
植物育成用LED照明ユニット ISL-150X150シリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●外寸法:165×165×35mm(突起部除く)●PPFD値(μmol m-2 s-1):850(赤/500+青/350)●発光面サイズ:150×150mm●波長:赤/660nm、青/470nm●発光色:赤+青
注文コード
66751879
品番
ISL-150X150-H5RHB-SN
参考基準価格(税別)
¥166,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
空調管理下の実験棚や恒温・恒湿槽内の上・側面に設置できます。
温室内の補光用としても使用できます。
仕様
●外寸法:165×165×35mm(突起部除く)●PPFD値(μmol m-2 s-1):850(赤/500+青/350)●発光面サイズ:150×150mm●波長:赤/660nm、青/470nm●発光色:赤+青
アズワン品番
65-9038-46
注意
※本商品、照明のみとなります。専用電源注文コード:21342938