ビー・ブラウンエースクラップ
ビー・ブラウンエースクラップの 専門診療・科目別
ビー・ブラウンエースクラップの 産婦人科用品
ビー・ブラウンエースクラップの 診察用具 産婦人科用
子宮頚管拡張器セット ヘガール EMシリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(26本)
注文コード
66751924
品番
EM194R
参考基準価格(税別)
¥337,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様
●原材料:ステンレススチール、クロム、銅亜鉛合金
アズワン品番
65-9057-33
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218152001
医薬品医療機器等法
一般医療機器