Telegartner
Telegartnerの LAN製品
Telegartnerの モジュラープラグ
イーサネットコネクタ PIN キーストーンマウント Cat 8.1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66752615
品番
J00029A8000
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:PIN●LANカテゴリ:Cat 8.1●ポート数:1●極数:1●種類:イーサネット●シリーズ:Telegartner Data●コード番号:238-3867
アズワン品番
65-7783-10