ウインセス
ウインセスの リハビリ・生活補助
ウインセスの 移動補助用品
体位変換用スライディンググローブ 撥水(ブルー) T4133シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
66753760
品番
T4133
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
介護用の体位変換、除圧用グローブです。
仕様
●仕様:撥水(ブルー)●サイズ:M●材質:ポリエステル●全長:47cm●裾口サイズ:190mm●洗濯方法:洗濯可●入数:1双入
アズワン品番
7-3681-13