曜日別特売
101020175 Grove - 赤外線距離センサーv1.2 Seeed Studio 66753988

101020175 Grove - 赤外線距離センサーv1.2 Seeed Studio 66753988
101020175 Grove - 赤外線距離センサーv1.2 Seeed Studio 66753988
101020175 Grove - 赤外線距離センサーv1.2 Seeed Studio 66753988

Grove - 赤外線距離センサーv1.2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66753988品番101020175
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高感度フォトリフレクタ&RFR-359Fを使用した赤外線距離センサ
高感度のITR9909フォトリフレクタを提供し、Grove - IR Distance Interrupter v1.2を使って、前方に提示する物体があるかどうかを検出することができます。フォトリフレクタは、GaAs赤外発光ダイオードとシリ

仕様●動作電圧:DC5V●動作電流:20mA MAX●有効検出距離:7.5~40cm●反射型フォトセンサー:ITR9909 datasheet●出力オペアンプ:LM393 datasheet●デジタル出力モード:TTL(黒検出時High、白検出時Low)●コネクター:4pin Groveインターフェース●寸法:130mm×90mm×12mmアズワン品番67-0392-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする