セトクラフト
セトクラフトの 筆記用具
セトクラフトの ペンケース
ペンケース Happy days
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66754925
品番
SCB-2103
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
雨の日と音楽をモチーフにしたHappy daysシリーズ。
可愛らしいてるてる坊主がポイント。
サイドは五線譜です。
仕様
●本体サイズ:幅21.5×奥行7×高さ4.5cm●本体重量:71g●個装サイズ:幅21.5×奥行7×高さ4.5cm●個装重量:72g●材質●▼PVC●生産国:中国
アズワン品番
65-8913-96
繰り返し・詰め替え
対応