MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の コンデンサ
積層セラミックコンデンサー GRMシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66755388
品番
GRM31CB11A475KA01L
参考基準価格(税別)
¥82
販売価格(税込)
¥86
販売価格(税別)
¥
78
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:4.7μF●定格電圧:DC10V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個
アズワン品番
67-0402-99