輝夜500W LED反射バルーンライト BL-500シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66755914 品番BL-500-BSS
参考基準価格(税別)¥732,735 販売価格(税込) ¥802,780
販売価格(税別)
729,800

細かい高さが調整できるハンドル式です。
全灯・半灯の2段階調光が可能です。
バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。
瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。
用途に合わせて高さの調整が可能で
堅牢三脚装備です。LEDのため省エネ・長寿命 発電機での使用時間も従来に比べ、ぐんと伸びております。

仕様●明るさ(lm):72000●幅(mm):1500●奥行(mm):1280●高さ(mm):2410〜4370●コード長さ(m):8●消費電力(W):490●電源(V):AC100●本体寸法(mm)幅:1500●本体寸法(mm)奥行:1280●本体寸法(mm)高さ:2410〜4370●電源(V)(50/60Hz):AC100●発光効率:150lm/W●電圧(V):100〜240●横(mm):1500●球寿命(時間):50000●保護等級:IP55●電源コード長さ(m):8●色温度(K):5000●照射角(°):360●バルーン最大高(mm):4370●バルーン直径(mm):1200●定格寿命(時間):50,000●タイプ:反射大型三脚●電線長さ(m):8●電線仕様:3芯ポッキンプラグ●全長(mm):1500●本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:1500×1280×2410〜4370●照射範囲:360°●保護等級:IP55●球寿命:約50000時間●電線種:VCTコード×3芯 防水プラグ付●消費電力:432W(全灯)/216W(半灯)●調光機能あり●セット内容/付属品:三脚バック×1 灯具用バック×1、三脚バッグ、灯具用バッグ●原産国:台湾●コード番号:230-3020 アズワン品番67-2269-23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする