フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの キャビネット / プラボックス
フエニックス・コンタクトの キャビネット
フエニックス・コンタクトの キャビネットパーツ
基板用端子台 MPT 0.5/ 6-2.54シリーズ 2.54mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66757768
品番
1725698
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
Phoenix Contact COMBICON MPT 2.54 mm基板端子台
仕様
●極数:6●ピッチ:2.54mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板端子台●定格電流:6A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:MPT 0.5/ 6-2.54●長さ:15.7mm●コード番号:220-4305
アズワン品番
65-7678-86