クローズゲート MINORI

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66757935 品番SI-1060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

ガレージの前や自宅と通りとの境目などに設置し迷惑駐車などをさりげなく防止するクローズゲート。

仕様●本体サイズ:幅25.5×奥行24×高さ79cm●本体重量:2700g●個装サイズ:幅28×奥行40.8×高さ16cm●個装重量:3180g●チェーンの長さ:約70cm●材質●▼スチール●仕様:チェーン2本・重り用袋2個付属●生産国:中国 アズワン品番65-8917-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする