エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
エスコの 実験研究用配管材カップリング
R 1" xNPT 1" 中間ニップルソケット ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66759728
品番
EA141AY-208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,811
販売価格(税別)
¥
8,010
バスケットに入れる
仕様
●使用圧力:20.6MPa以下●使用温度:-50〜150℃●ねじ径(雄):R1"(PT)●ねじ径(雌):NPT1"●全長:60mm●材質:SUS304●重量(g):419●RoHS指令相当品
アズワン品番
65-9247-19