Thermo Scientific
Thermo Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Scientificの ピペットチップ
チップ ART 1000XL LR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8ラック×96個)
注文コード
66761959
品番
3102-05-HR
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
3102‐HRの液切れの良いローリテンションタイプになります。
仕様
●容量:1000μL●Beveled-End●ローリテンションタイプ●ラックタイプ:ヒンジラック●ノンフィルター●全長(mm):88.9●未滅菌●※目盛り付き:100μL、200μL、500μL、1000μL●入数:96チップ×8ラック
アズワン品番
65-5638-14
注意
※目盛り付き:100μL、200μL、500μL、1000μL