曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
M85049/38-11N 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11 AMPHENOL 66764147

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66764147
品番
M85049/38-11N
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)値下げ
2,298

Amphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ:11 寸法( L x W x H ):23.1 mm x 21.0 mm x 21.0 mm 重量:12

仕様
●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:11●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MIL●コード番号:206-7515
アズワン品番
65-7514-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする