NORGREN
NORGRENの スイッチ/センサ/コントローラ
NORGRENの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
NORGRENの センサ・アンプ一体型
空圧センサ IO-Link
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66765468
品番
34D-P016G-DD1-AA
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:16バール●圧力タイプ:相対圧力●接続:PNP x 2●インターフェイス:IO-Link●コード番号:220-3388
アズワン品番
65-7954-18