※画像はイメージです

A-02 お線香【沢山の有りが灯 香 24本入】 丸叶むらた 66766808 A-02 お線香【沢山の有りが灯 香 24本入】 丸叶むらた 66766808 A-02 お線香【沢山の有りが灯 香 24本入】 丸叶むらた 66766808

お線香【沢山の有りが灯 香 24本入】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード66766808 品番A-02
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

丸叶むらたのお線香【沢山の有りが灯 香 24本入】
簡単そうでなかなか言えない言葉・・・「ありがとう」
ご先祖様に感謝を込めて「ありがとう」を伝えたい。
一本一本にお花とありがとうが描いてあります。
12か月分のお花がそれぞれ二本づつ入っています。
1月 - 椿
2月 - 雪割草
3月 - 菜の花
4月 - 桜
5月 - つつじ
6月 - 花菖蒲
7月 - 蓮
8月 - 向日葵
9月 - 秋桜
10月 - りんどう
11月 - 菊
12月 - 水仙
香りは、合成香料をほとんど使わずに天然香料中心に調合しました。バニラを基調にした甘い香りで、お香感覚で楽しめます。
・煙の量:極めて少ない
・燃焼時間:約30分

セット内容24本 寸法(cm)箱:16×10×1.5(横×縦×幅) 香りバニラを基調にした甘い香り 寸法(縦×横×高さH)(cm)0.5×0.5×8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする