カテキンパワーUP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード66766860 品番-
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

植物由来の機能性成分で植物の生育をサポートする家庭菜園用複合肥料です。
従来品よりも大幅パワーアップしました。
500〜1000倍に希釈し、1〜2週間間隔で2〜3回葉面散布してください。

用途樹勢回復・活着促進・生育増進 その他【登録番号】茨城県1286号 質量(kg)1.114 肥料の種類家庭園芸用総合肥料 配合成分【保証】窒素全量:0.2%・水溶性加里:0.3%
関連資料:(11.18MB)
注意
※石灰硫黄合剤と混用すると有毒ガスが発生する恐れがありますので、混用しないでください。
※農薬、肥料、葉面散布材と混用する場合、あらかじめ所定の希釈倍率に調整した後に、本剤を加えてください。
※タンパク質、キチン質、キトサン、鉄分を含む製品を混用すると、沈殿が生じたり、変色し薬害の原因となることがあります。
※鉄分を多く含む水や鉄製の容器を使用すると、橙赤色〜赤褐色に変色する場合がありますので注意してください。
※長期保存や低温により沈殿を生じることがありますが、品質には問題ありませんので、よく振ってからご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする