LSIクーラー
LSIクーラーの 冷却(制御機器)
LSIクーラーの ブロワ
LSIクーラーの ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:70mm 幅:146mm 高さ:17mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66767629
品番
17F146L70
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ヒートシンク 17Fシリーズ
仕様
●長さ:70mm●幅:146mm●高さ:17mm●寸法:70 x 146 x 17mm●コード番号:656-6427
アズワン品番
65-8094-22