食品サンプルや人形製作などに!硬化後はアクリル絵の具で塗装できます。芯密度:72kg/(m3) 発泡倍率が14倍~15倍です。軟質ウレタンフォームの中では、柔らかいタイプで、表面部分はゴム状のスキンになります。硬化後はアクリル絵の具で塗装出来ます。T液・R液の2液を混合攪拌すると発泡し硬化します。ハンド発泡用原液(軟質用) 高圧発泡機・低圧発泡機・ハンドミキシング用に反応速度、密度は平均値のタイプです。混合質量比は37:100です。クリームタイム22秒、ライズタイム2分50秒