ソフトスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2kg) 注文コード 66767709 品番 cm-218-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

食品サンプルや人形製作などに!硬化後はアクリル絵の具で塗装できます。
芯密度:72kg/(m3)
発泡倍率が14倍〜15倍です。
軟質ウレタンフォームの中では、柔らかいタイプで、表面部分はゴム状のスキンになります。
硬化後はアクリル絵の具で塗装出来ます。
T液・R液の2液を混合攪拌すると発泡し硬化します。
ハンド発泡用原液(軟質用)
高圧発泡機・低圧発泡機・ハンドミキシング用に反応速度、密度は平均値のタイプです。
混合質量比は37:100です。
クリームタイム22秒、ライズタイム2分50秒

用途食品サンプル・人形製作等 セット内容ソフトスポンジ軟質発泡ウレタンフォーム原液 2kgセット / T液 540g / R液 1460g 種類ソフトスポンジ軟質発泡ウレタン原液 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量2L 危険物の性状非水溶性
注意
※発泡倍率は自由発泡の場合で、型内で発泡する場合は発泡倍率が半分程度まで下がる場合もありますので、量には余裕をもってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする