曜日別特売
cm-218-4 ソフトスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セット PROST's 66767761

cm-218-4 ソフトスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セット PROST's 66767761
cm-218-4 ソフトスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セット PROST's 66767761
cm-218-4 ソフトスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セット PROST's 66767761
cm-218-4 ソフトスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セット PROST's 66767761
cm-218-4 ソフトスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セット PROST's 66767761

ソフトスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(4kg)
内容量1セット(4kg)注文コード66767761品番cm-218-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

食品サンプルや人形製作などに!硬化後はアクリル絵の具で塗装できます。
芯密度:72kg/(m3)
発泡倍率が14倍~15倍です。
軟質ウレタンフォームの中では、柔らかいタイプで、表面部分はゴム状のスキンになります。
硬化後はアクリル絵の具で塗装出来ます。
T液・R液の2液を混合攪拌すると発泡し硬化します。
ハンド発泡用原液(軟質用)
高圧発泡機・低圧発泡機・ハンドミキシング用に反応速度、密度は平均値のタイプです。
混合質量比は37:100です。
クリームタイム22秒、ライズタイム2分50秒

用途食品サンプル・人形製作等セット内容ソフトスポンジ軟質発泡ウレタンフォーム原液 4kgセット / T液 1080g / R液 2920g種類ソフトスポンジ軟質発泡ウレタン原液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
注意
※発泡倍率は自由発泡の場合で、型内で発泡する場合は発泡倍率が半分程度まで下がる場合もありますので、量には余裕をもってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする