硬質発泡ウレタンフォーム原液 40倍 セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8kg) 注文コード 66767806 品番 kou-happou-40-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

成形品・エアロパーツの製作等に!住宅の断熱材等に!
P液・R液の2液を混合攪拌すると発泡し硬化します。
ハンドミキシング用に反応性が遅いタイプです。
混合質量比は100:63です。
発泡剤はオゾン層を破壊しない次世代フロン(HFC-245fr/HFC-365mfc混合)を使用しています。

用途成形品製作・住宅断熱材等 セット内容硬質発泡ウレタンフォーム原液/40倍 8kgセット / P液 4904g / R液 3096g 種類硬質発泡ウレタンフォーム原液/40倍 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量8L 危険物の性状非水溶性
注意
※発泡倍率は自由発泡の場合で、型内で発泡する場合は発泡倍率が半分程度まで下がる場合もありますので、量には余裕をもってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする