折り畳めてケージにもなる軽量ペットリュック ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66768156 品番-
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ペットと人はちがう生き物。ちがうからこそ「好き」や「似合う」を共有したい。ペット用品という枠を超えた、ペットと人を繋ぐライフスタイルブランド「NO ALIKE」
ペット専用ではなく、自分も一緒に使いたいが叶う。ペットと人で「趣味の共有」が出来るブランドを目指しています。
外出先ではケージとしても使用可能な「NOALIKE 折り畳めてケージにもなる軽量ペットリュック」
使わないときは折り畳んでコンパクトに収納可能。大容量75Lなのに超軽量の1.25kgと持ち運びもらくらく

材質[本体・ケージ]ナイロン100%[本体裏地]ポリエステル100%[底部芯材]ポリプロピレン サイズ(mm)430×270×400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする