抗菌ペットタオルM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード66768208 品番-
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ペットと人はちがう生き物。ちがうからこそ「好き」や「似合う」を共有したい。ペット用品という枠を超えた、ペットと人を繋ぐライフスタイルブランド「NO ALIKE」ペット専用ではなく、自分も一緒に使いたいが叶う。ペットと人で「趣味の共有」が出来るブランドを目指しています。
ペットへの優しさがつまったマイクロファイバー製の「NOALIKE 抗菌ペットタオル」水に触れた瞬間、サッと吸水してくれます。その吸水力はなんと綿のタオルの3倍
通常織りあがったタオルは両面ともパイル状になっているため、引っかかりやすい。表面を刈り取っているため引っかかりにくく、爪が引っかかりにくく、上質で滑らかな肌触りに。
抗菌加工を施し菌の繁殖を抑制します。抗菌性試験 JIS L1902:2015、菌液吸収法※効果の持続は使用環境などによって変化します
消臭効果をプラスし不快な臭いを抑えます。[除去性能評価試験]アンモニアガス・酢酸ガスに加え、イソ吉草酸ガスを99%抑制

材質ポリエステル85%、ナイロン15% グレー サイズ(mm)1000×400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする