掛け布団も干せる室内物干しスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66768251 品番-
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

花粉が気になる春や雨続きの梅雨、寒くて外に干したくない冬など、季節を問わず室内干しに便利な「Kogure(コグレ) 掛け布団も干せる室内物干しスタンド」タオルや衣類だけでなく、布団の室内干しまで1台で対応できる多機能さが魅力です
本体の重さはわずか2.3kgと非常に軽く、女性や年配の方でも簡単に持ち運べる軽量設計。4本の脚を折りたたむだけでスリムに収納できるため、使わないときは部屋の隙間や家具の横などちょっとしたスペースにしまっておけます
差し込むだけの簡単組み立て!工具不要ですぐ使えるので、DIYが苦手な方や一人暮らしの方でも問題なく組み立てられるシンプル設計。※安全のため、組み立ての際は軍手などの手袋をご着用ください
一人暮らしならリビングに置いて普段着や羽織ものを掛けたり、玄関近くに設置すればコートスタンドとしても便利。オールブラックのシンプルな仕上げで、どんなインテリアにもなじみます

材質[本体]スチール(粉体塗装)、[接合部]ポリプロピレン、グラスファイバー、[脚キャップ]PVC サイズ(mm)140×50×123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする