夏の暑い日でもドリンクや食材を長時間キープしてくれる「保冷ソフトクーラーボックス maneuver」ひと晩冷やした2Lのペットボトルを35℃の環境でも冷たさをキープ。しっかりフタを閉めるだけで、長時間ひんやり保ち続けます
容量24Lの大容量で、ジュースやお酒、食材などを一度に収納可能。グループや家族でのお出かけ、キャンプやピクニックなど、さまざまなシーンで大活躍!食材をまとめて収納できるので、荷物が多くなりがちなレジャーでも安心して使えます
わずか1.7kgの軽量設計で、肩に掛けて持ち運しやすく、車や徒歩移動にも便利です。使わないときはコンパクトに折りたたむことができ、収納袋付きなので場所を取らずに保管できます。かさばらないので、家や車の中でもスッキリ収納できます
クーラーボックスを地面から離すことで地面からの熱の影響を受けにくくなり、保冷効果を高めることができます。適度な高さにクーラーボックスを設置できるため、中身の出し入れが楽になります