折り畳めるバスタオルスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66768375 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

干す場所が足りない、そんな洗濯まわりのお悩みに応える「Kogure(コグレ) 折り畳めるバスタオルスタンド」バーの端を軽くスライドさせるだけでパッと広げられ、使わないときはコンパクトに畳んでスッと収納できる
横幅66cmのコンパクト設計ながら、バーは全部で6本。バスタオルなら6枚、フェイスタオルなら最大12枚まで干すことができます。高さも70cmと腰に負担のないちょうどいいサイズで、日々の洗濯作業をぐんとラクにしてくれます
わずか1kgの軽さだから持ち運びしやすく、生活スタイルに合わせて自由に使いやすい。タオルだけじゃなく、ニットや枕など平干しアイテムも6本のバーを上手く活用して干すことができます。日常の中で「ちょっと干したい」を叶えてくれるマルチスタンド
折りたたむと厚みわずか7cmの省スペース設計なので、使わないときは折りたたんで、洗濯機横や家具のすき間へ。収納場所に困らず、必要なときだけ広げて使える便利なスタンドです

材質[本体]スチール(粉体塗装)、[接合部]ポリエチレン、[キャップ]PVC ブラック サイズ(mm)660×325×705

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする