タカトテクニカ
タカトテクニカの ポンプ用部品・アクセサリー
タカトテクニカの ポンプ用部品
定量ダイヤフラムポンプ DFD用 上部・下部バルブASSYセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66768540
品番
DFDGS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
定量ダイヤフラムポンプDFDシリーズ用の上部・下部バルブASSYセットです。
用途
定期的な交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
適合機種
DFDシリーズ
セット内容
上部2個、下部2個、予備パッキン1個
材質
【バルブシート】PTFE【ボールガイド】PP【ボール】セラミック
材質(Oリング)
AFLAS
関連資料:
DFDバルブASSYセット部品図(0.11MB)
注意
※部品図を参考に、Oリング(Φ11.2×1.8)の位置をご確認ください。
※バルブASSYの上下と方向にご注意ください。
※下部セットには、Oリング(Φ11.2×1.8)1個が予備部品として付属しております。