タカトテクニカ
タカトテクニカの ポンプ用部品・アクセサリー
タカトテクニカの ポンプ用部品
定量ダイヤフラムポンプ DFD/E用 ホース継手上下セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66768558
品番
DFDT611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定量ダイヤフラムポンプDFD・Eシリーズ用のホース継手セットです。
用途
定期的な交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
適合機種
DFDシリーズ・Eシリーズ
セット内容
上部1個、下部1個
材質
PP
接続
内ネジ式
口径
1/2
適合ホース径(Φmm)
6×11