タカトテクニカ
タカトテクニカの ポンプ用部品・アクセサリー
タカトテクニカの ポンプ用部品
定量ポンプ用背圧弁
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66768576
品番
DFDH611
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定量ポンプ用の背圧弁です。
オーバーフィード現象やサイフォン現象を防止します。
配管内や容器内の圧力を一定に保持します。(圧力調節不可)
ポンプの吐出圧力を一定に保持します。
適合機種
DFDシリーズ・Eシリーズ
材質(本体)
PVC
接続方式
ホース接続
吐出圧力(MPa)
0.1-0.15
材質(パッキン)
FKM
材質(ダイヤフラム)
PTFE
適合ホース径(Φmm)
6×11
注意
※接続方式、ホース径をよくご確認の上お買い求めください。