定量ポンプ用背圧調整弁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種DFDシリーズ・Eシリーズ 注文コード66768610 品番EHT46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は適合機種など5種類から選べます 他の種類を見る

定量ポンプ用の背圧調整弁です。
ポンプの吐出圧力を範囲内で調節が可能です。
オーバーフィード現象やサイフォン現象を防止します。
配管内や容器内の圧力を一定に保持します。

適合機種DFDシリーズ・Eシリーズ 材質(本体)UPVC 接続方式ホース接続 吐出圧力(MPa)0-0.8 材質(パッキン)FKM 材質(ダイヤフラム)PTFE 適合ホース径(Φmm)4×6
注意
※接続方式、ホース径をよくご確認の上お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする