タカトテクニカ
タカトテクニカの ポンプ用部品・アクセサリー
タカトテクニカの ポンプ用部品
定量ポンプ用背圧調整弁
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
DFDシリーズ・Eシリーズ
注文コード
66768619
品番
EHT611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
定量ポンプ用の背圧調整弁です。
ポンプの吐出圧力を範囲内で調節が可能です。
オーバーフィード現象やサイフォン現象を防止します。
配管内や容器内の圧力を一定に保持します。
適合機種
DFDシリーズ・Eシリーズ
材質(本体)
UPVC
接続方式
ホース接続
吐出圧力(MPa)
0-0.8
材質(パッキン)
FKM
材質(ダイヤフラム)
PTFE
適合ホース径(Φmm)
6×11
注意
※接続方式、ホース径をよくご確認の上お買い求めください。