オーエ
オーエの マット・スノコ
オーエの スノコ
抗菌 防カビ ヘルシーすのこ 日本製
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66768680
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
カラッと水はけの良い、清潔に使えるお風呂すのこマット。ぬめりにくい樹脂製。抗菌・防カビ加工。裏面滑り止め付き。プラスチック製スノコのため、木製に比べてカビが生えにくいです。
用途
お風呂、浴室すのこ
材質
本体/ポリスチレン、足底/熱可塑エラストマー
寸法(mm)
450×720×30
色
ブルー
サイズ
M
注意
※すべての下足が接地する平らな床面へ設置してご使用ください。
※分解・改造はしないでください。
※飛び乗ったりしますと、すべりますのでご注意ください。
※重いものを落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
※スノコの表面・裏面及び浴室の床面はこまめに清掃してください。