ECO BP(バックパッカー)クリアスーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66768795 品番♯130
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

リュックの上から着用できる背中に大きな開閉マチ付簡易レインウェアです。本体一体型フード+スーツタイプ(上下セット)です。
・本体一体型フード
・スーツタイプ(上下セット)
・胸ポケット付き
・バックパッカータイプ
・環境にやさしいECO素材(燃やしても有毒ガスが出ません)使用

用途農業、林業、土木業、建設業等の作業用だけでなく、イベント時のスタッフ用など幅広い用途。また、介護スタッフの急な雨対策や災害用備品としても。 ホワイト サイズF(フリー) 胸囲(cm)88〜96 身長(cm)165〜175 股下(cm)75 ウエスト(cm)76〜84 着丈(cm)80 裄丈(cm)86 素材EVA(酢酸ビニール(ポリエチレン混合))
注意
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※洗濯機洗いやドライクリーニングはお避けください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする