ニューウェルブランズ・ジャパン
ニューウェルブランズ・ジャパンの 掃除用具
ニューウェルブランズ・ジャパンの モップ
ニューウェルブランズ・ジャパンの フラットモップ
クイックコネクトフレーム46cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66769467
品番
Q560
参考基準価格(税別)
¥6,570
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
軽量で作業効率が高まるマイクロファイバーパッド用のフレームです。
壁や機材を傷から守るプラスチック製のエンドキャップ付きです。
仕様
●幅(mm):460●奥行(mm):88●高さ(mm):38●材質/仕上:フレーム/アルミニウム、コネクター・エンドキャップ/ポリプロピレン●原産国:中国●コード番号:123-5349
アズワン品番
67-2322-27
繰り返し・詰め替え
対応