YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の 電動自転車
【YAMAHA】電動アシスト自転車 PAS With(2026年モデル)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ(inch)
26
色
マットスモーキーブルー
注文コード
66770351
品番
PA26W-26
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
人気の定番シティサイクル 普段使いにちょうどいい軽さと機能、使い勝手に優れたベーシックモデル
色
マットスモーキーブルー
サイズ(inch)
26
バッテリー容量(Ah)
15.8
バッテリー電圧(V)
25.2
適応身長(cm)
146以上
走行距離(km)
オートエコモード:100 / スマートパワーモード:68 / 強モード:62
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません