【YAMAHA】子乗せ付き電動アシスト自転車 20インチ PAS kiss(2026年モデル)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66770518 品番 PA20KS
参考基準価格(税別)¥173,636 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

小さなお子さまも安心のコンパクトな前乗せモデル

マットユーカリ サイズ(inch)20 バッテリー容量(Ah)15.8 バッテリー電圧(V)25.2 適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗145以上) 走行距離(km)オートエコモード:77 / スマートパワーモード:58 / 強モード:51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする